Riferimenti
Festo:NPQM-D-G18-Q4-P10
Rubix:160000000603298
Produttore:558661
EAN:4052568054571

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (alloggiamento); nbr (guarnizione) |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 558661-RACCORDO A INNESTO NPQM-D-G18-Q4-P10
Raccordo a innesto NPQM-D-G18-Q4-P10 Dimensione=Standard, Dimensione nominale=3 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Struttura=Principio spinta/a trascinamento, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 16 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6,45 g |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato (alloggiamento); nbr (guarnizione) |
| Connessione 1 | g 1/8 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione