558771-CONNETTORE A INNESTO NPQM-D-Q8-S6-P10
Connettore a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NPQM-D-Q8-S6-P10
Rubix:160000000603351
Produttore:558771
EAN:4052568055103

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | socket ø 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 558771-CONNETTORE A INNESTO NPQM-D-Q8-S6-P10
Connettore NPQM-D-Q8-S6-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=4 mm, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar, Fluido d'esercizio=(* Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Acqua, come da dichiarazione del costruttore, vedi www.festo.com)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13,97 g |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato |
| Connessione 1 | socket ø 6 mm |
| Profilo | npqm |
| Connessione 2 | for tube ø ext. 8 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione