177682-RACCORDO A INNESTO CQ-3/8-12

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CQ-3/8-12
Rubix:160000000587214
Produttore:177682
EAN:4052568038311
177682-RACCORDO A INNESTO CQ-3/8-12

Riepilogo info tecniche

Materialepom (alloggiamento);nbr (guarnizione);pom (anello di rilascio);acciaio inox ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1g 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 177682-RACCORDO A INNESTO CQ-3/8-12


Raccordo a innesto CQ-3/8-12 Per portate elevate Diametro nominale=8,65 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10,5 g
Materialepom (alloggiamento);nbr (guarnizione);pom (anello di rilascio);acciaio inox ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1g 3/8
Connessione 212
Paese d'origineGB
Codice doganale39174000
7,92 IVA esclusa
/ Unità
9,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione