153233-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV4-1/4-6

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV4-1/4-6
Rubix:160000000582623
Produttore:153233
EAN:4052568033156
153233-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV4-1/4-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153233-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV4-1/4-6


Distributore multiplo QSLV4-1/4-6 Orientabile a 360°, 4 uscite. Taglia=Standard, Diametro nominale=2,9 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x40x40 mm
Peso41,2 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/4
Profilostandard
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
11,42 IVA esclusa
/ Unità
13,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione