133016-RACCORDO A INNESTO A L, LUNGO QSLL-G1/8-6-100

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLL-G1/8-6-100
Rubix:160000000581743
Produttore:133016
EAN:4052568029074
133016-RACCORDO A INNESTO A L, LUNGO QSLL-G1/8-6-100

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 133016-RACCORDO A INNESTO A L, LUNGO QSLL-G1/8-6-100


Raccordo a innesto a L, lungo QSLL-G1/8-6-100 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=100

Informazioni tecniche


Attributi
Peso28,28 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Profilostandard
Connessione 26
Paese d'origineTW
Codice doganale74199990
2,57 IVA esclusa
/ Unità
3,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione