Riferimenti
SMC:KQ2L10-03AS-X35
Rubix:999201221085492
Produttore:KQ2L10-03AS-X35

Riepilogo info tecniche
| Materiale | c3604, pbt, pp (corpo);c3604 (perno);acciaio inox 304 (mandrino);acciaio inox 304, c3604, pbt (guida);pom (pinza e pulsante di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inox 304, nbr (guarnizione) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01063992-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L10-03AS-X35
I raccordi KQ2 one-touch, metrici e in pollici, sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, stili di corpo e tipi di filettatura. La guarnizione appositamente progettata garantisce una tenuta positiva sotto pressione senza la riduzione del flusso tipica dei raccordi a compressione. Il collare di sgancio KQ2 rilascia sia il mandrino che la pinza per fornire una bassa forza di disconnessione per una facile rimozione del tubo.
Punti di forza
-Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 31 g |
|---|---|
| Materiale | c3604, pbt, pp (corpo);c3604 (perno);acciaio inox 304 (mandrino);acciaio inox 304, c3604, pbt (guida);pom (pinza e pulsante di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inox 304, nbr (guarnizione) |
| Connessione 1 | 1/2 |
| Connessione 2 | 10 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione