153348-RACCORDO A INNESTO A L QSML-6H

Raccordi rapidi QSM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSML-6H
Rubix:160000000582733
Produttore:153348
EAN:4052568034092
153348-RACCORDO A INNESTO A L QSML-6H

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153348-RACCORDO A INNESTO A L QSML-6H


Connettore a innesto QSML-6H con manicotto ad innesto. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=3,2 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10, Struttura=principio spinta/trascinamento

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x50x15 mm
Peso2,53 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 16 mm
Profilomini
Connessione 26 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
2,79 IVA esclusa
/ Unità
3,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione