00004244-ARTICOLO KPGL06-01

KPGH Connettore maschio pulito one-touch

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KPGL06-01
Rubix:999221025030414
Produttore:KPGL06-01
EAN:3618036072433
00004244-ARTICOLO KPGL06-01

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00004244-ARTICOLO KPGL06-01


La serie KP è costituita da raccordi one-touch per sistemi di soffiaggio in camera bianca e sistemi di azionamento dell'aria. La serie KP è completamente priva di olio e le aree di contatto con i liquidi sono non metalliche. I pezzi vengono puliti, assemblati e imballati due volte in camera bianca. Le parti in resina della serie KPQ/KPG (per le tubazioni dell'aria del sistema di azionamento) sono in polipropilene.
KPQL/KPGL, raccordo istantaneo gran purezza - A gomito intermedio, Gomito maschio

Punti di forza

Raccordi One-touch puliti
Per le tubazioni dell'aria del sistema di azionamento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9 g
Materialeottone
Connessione 16 mm
Connessione 21/8 in
Temperatura massima60 °C
10,92 IVA esclusa
/ Unità
13,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione