133147-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-8H-6-B

Connettore a Y a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QSY-8H-6-B
Rubix:160000000581865
Produttore:133147
EAN:4052568030261
133147-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-8H-6-B
Riepilogo info tecniche
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1push-in sleeve qs-8
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 133147-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-8H-6-B


Raccordo a innesto a Y QSY-8H-6-B Con manicotto a innesto. Taglia=Standard, Diametro nominale=3,6 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)130x75x30 mm
Peso8,88 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1push-in sleeve qs-8
Profilostandard
Connessione 2for 6 mm o.d. pipe
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,98 IVA esclusa
/ Unità
7,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione