153064-RACCORDO A INNESTO A L QSL-12H-10

Connettore a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QSL-12H-10
Rubix:160000000582454
Produttore:153064
EAN:4052568011109
153064-RACCORDO A INNESTO A L QSL-12H-10
brand logo
Riepilogo info tecniche
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 153064-RACCORDO A INNESTO A L QSL-12H-10


Raccordo a innesto a L QSL-12H-10 Con manicotto a innesto. Taglia=Standard, Diametro nominale=6,1 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14,2 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Profilostandard
Connessione 210
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,31 IVA esclusa
/ Unità
6,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione