130615-RACCORDO A INNESTO A T QST-12-8

Connettore a innesto a T

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QST-12-8
Rubix:160000000581165
Produttore:130615
EAN:4052568023737
130615-RACCORDO A INNESTO A T QST-12-8
Riepilogo info tecniche
Materialepbt
Connessione 112 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 130615-RACCORDO A INNESTO A T QST-12-8


Connettore di riduzione a innesto a T QST-10-6. Dimensioni = Standard, dimensione nominale = 3,7 mm, posizione di montaggio = qualsiasi, dimensioni contenitore = 10, struttura design = principio Push/pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)56x21x40 mm
Peso31,23 g
Materialepbt
Connessione 112 mm
Profiloqst
Connessione 28 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
8,33 IVA esclusa
/ Unità
10,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione