130736-RACCORDO A INNESTO A L QSL-3/8-10-20

Raccordo a innesto a L

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSL-3/8-10-20
Rubix:160000000581279
Produttore:130736
EAN:4052568024574
130736-RACCORDO A INNESTO A L QSL-3/8-10-20

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130736-RACCORDO A INNESTO A L QSL-3/8-10-20


Raccordo L a innesto QSL-3/8-10-20 orientabile 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensioni=Standard, Dimensione nominale=6,2 mm, Tipo di tenuta sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=20

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)105x77x90 mm
Peso44,38 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 3/8
Profilostandard
Connessione 210
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
€ 3,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore