Riferimenti
Titan Engineering:RPX3060600
Rubix:999190900055887
Produttore:3060600


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n |
|---|---|
| Connessione 1 | ø6,00 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : L INTERMEDIO 6/4 3060600
RACCORDO AD L INTERMEDIO 1° Diametro nominale Tubo:6.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:4.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n |
|---|---|
| Connessione 1 | ø6,00 mm |
| Profilo | l intermedio |
| Connessione 2 | ø4,00 mm |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipologia | raccordo ad l intermedio |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione