153372-RACCORDO A INNESTO A Y QSMY-6

Connettore a innesto a Y

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSMY-6
Rubix:160000000582757
Produttore:153372
EAN:4052568034306
153372-RACCORDO A INNESTO A Y QSMY-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153372-RACCORDO A INNESTO A Y QSMY-6


Connettore ad innesto a Y QSMT-6 Dimensione=Mini, Dimensione nominale=2,9 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10, Struttura=principio spinta/trascinamento

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x50x10 mm
Peso5,5 g
Materialepbt
Connessione 16 mm
Profiloqsm
Connessione 26 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
3,89 IVA esclusa
/ Unità
4,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore