150015-RACCORDO A T PER TUBI T-PK-6

Connettore a T spinato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:T-PK-6
Rubix:160000000581875
Produttore:150015
EAN:4052568030353
150015-RACCORDO A T PER TUBI T-PK-6

Riepilogo info tecniche

Materialeottone (alloggiamento); pom (alloggiamento)
Connessione 18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 150015-RACCORDO A T PER TUBI T-PK-6


Connettore a T spinato T-PK-6 Con raccordi spinati. Dimensione nominale=5,3 mm, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul metodo di funzionamento e pilota=Operazione lubrificata possibile (successivamente richiesto per ulteriori operazioni), Connessione pneumatica=PK-6, Nota materiali=Conforme alla normativa RoHS

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x70x30 mm
Peso10,9 g
Materialeottone (alloggiamento); pom (alloggiamento)
Connessione 18 mm
Connessione 26 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale39174000
€ 2,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione