130683-RACCORDO A INNESTO QS-3/8-12-20

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-3/8-12-20
Rubix:160000000581226
Produttore:130683
EAN:4052568024048
130683-RACCORDO A INNESTO QS-3/8-12-20

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130683-RACCORDO A INNESTO QS-3/8-12-20


Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-3/8-12-20 con esagono esterno. Dimensione=Mini, Dimensione nominale=8,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=20

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x85x75 mm
Peso37,63 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 3/8
Profilostandard
Connessione 212
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
2,22 IVA esclusa
/ Unità
2,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore