153319-RACCORDO A INNESTO QSM-M7-4-I

QSM Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSM-M7-4-I
Rubix:160000000582704
Produttore:153319
EAN:4052568033828
153319-RACCORDO A INNESTO QSM-M7-4-I

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Connessione 1m7
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153319-RACCORDO A INNESTO QSM-M7-4-I


Inserto ad innesto QSM-M7-4-I filettatura maschio con presa per esagono interno. Dimensione=Mini, Dimensione nominale=3,1 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)93x17x12 mm
Peso6,14 g
Materialeottone nichelato
Connessione 1m7
Profiloqsm
Connessione 24 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
1,70 IVA esclusa
/ Unità
2,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore