190672-RACCORDO A INNESTO A T QST-1/2-10

Raccordo a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QST-1/2-10
Rubix:160000000589158
Produttore:190672
EAN:4052568043032
190672-RACCORDO A INNESTO A T QST-1/2-10

Riepilogo info tecniche

Materialepbt
Connessione 1r 1/2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 190672-RACCORDO A INNESTO A T QST-1/2-10


Raccordo a innesto a T QST-1/2-10 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=8,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x51x25 mm
Peso71,55 g
Materialepbt
Connessione 1r 1/2
Profiloqst
Connessione 217,5
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
9,14 IVA esclusa
/ Unità
11,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione