Riferimenti
Festo:T-PK-2
Rubix:160000000579776
Produttore:30919
EAN:4052568022754

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (alloggiamento);pom (alloggiamento) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubing o,d, 3mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 30919-RACCORDO A T PER TUBI T-PK-2
Raccordo a T per tubi T-PK-2 Con nipplo spinato Diametro nominale=1,5 mm, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo), Attacco pneumatico 1=per tubo con diametro esterno 3 mm, Avvertenza sul materiale=Conforme a RoHS
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,95 g |
|---|---|
| Materiale | ottone (alloggiamento);pom (alloggiamento) |
| Connessione 1 | tubing o,d, 3mm |
| Connessione 2 | 2 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione