153439-RACCORDO A INNESTO, AUTOBLOCCANTE QSK-4

Connettore a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSK-4
Rubix:160000000582809
Produttore:153439
EAN:4052568034726
153439-RACCORDO A INNESTO, AUTOBLOCCANTE QSK-4

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1for tubing od 4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153439-RACCORDO A INNESTO, AUTOBLOCCANTE QSK-4


Raccordo a innesto, autobloccante QSK-4 Taglia=Standard, Diametro nominale=1,6 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4,66 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1for tubing od 4 mm
Profilostandard
Connessione 2for tubing od 4 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
5,30 IVA esclusa
/ Unità
6,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione