00281490-ARTICOLO LQ1R23-MN

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:LQ1R23-MN
Rubix:999221025042066
00281490-ARTICOLO LQ1R23-MN

Riepilogo info tecniche

Materialepfa; ptfe (corpo del raccordo)
Connessione 11/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00281490-ARTICOLO LQ1R23-MN


SMC high purity HYPER FITTING series LQ* responds to the latest demands in process control. From parts cleaning to assembly and packaging, all processes are controlled for cleanliness, and the use of new PFA virtually eliminates particle generation and TOC (total organic carbon) allowing confident use for the most demanding applications. If chemistries or flow requirements are changed duing process, our face seal design allows for quick change of tubing, and/or tube diameters, using the same fitting body.
LQ1R, raccordo in resina fluoropolimerica gran purezza, collegamento filettato - Fitting a T

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x50x36 mm
Peso13 g
Materialepfa; ptfe (corpo del raccordo)
Connessione 11/4
Profilolq1r-m
Connessione 26
Temperatura massima200 °C
Paese d'origineJP
€ 39,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione