164958-RACCORDO A INNESTO A L QSL-3/8-16

Raccordo a innesto a L

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSL-3/8-16
Rubix:160000000586150
Produttore:164958
EAN:4052568036959
164958-RACCORDO A INNESTO A L QSL-3/8-16

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 164958-RACCORDO A INNESTO A L QSL-3/8-16


Raccordo L a innesto QSL-3/8-16 orientabile 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=10,1 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x48x22 mm
Peso75,15 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 3/8
Profilonorma
Connessione 216
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
13,83 IVA esclusa
/ Unità
16,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione