00766485-ARTICOLO KFG2V0403-01S

Gomito

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KFG2V0403-01S
Rubix:999221025046099
Produttore:00766485
00766485-ARTICOLO KFG2V0403-01S

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox 316 (corpo); fkm (o ring)
Connessione 11/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00766485-ARTICOLO KFG2V0403-01S


I raccordi della serie KFG2 possono funzionare con temperature ambiente del fluido operativo comprese tra -65 e 260 ºC (tipo a gomito girevole -5 e 150 ºC). Grazie alla struttura in acciaio inox 316 e all'esclusiva connessione con inserto di tenuta non in gomma, questi raccordi privi di grasso offrono elevati livelli di resistenza alla corrosione e possono essere utilizzati con numerosi materiali per tubazioni, tra cui FEP, PFS, nylon morbido e normale, poliuretano e poliolefina. Disponibili nelle opzioni gomito maschio, connettore maschio, raccordo maschio, raccordo maschio, raccordo diritto, raccordo a T, raccordo a paratia, raccordo a gomito, gomito girevole e connettore femmina, i raccordi KFG2 possono ospitare tubi di dimensioni comprese tra 4 mm e 16 mm e tra 1/8" e 1/2" con connessioni filettate di dimensioni da R1/8 a R1/2 e da 1/8NPT a 1/2NPT.
•Swivel Elbow.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Easy maintenance.
•Expanded operating temperature range.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D. x I.D.: 0403 (Ø4 x Ø3)
Port Size: 01 (R 1/8)
Sealant: S (Sealant)

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inox 316 (corpo); fkm (o ring)
Connessione 11/8
Connessione 24
33,69 IVA esclusa
/ Unità
41,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione