130775-RACCORDO A INNESTO QSM-M3-3-100

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSM-M3-3-100
Rubix:160000000581318
Produttore:130775
EAN:4052568024963
130775-RACCORDO A INNESTO QSM-M3-3-100

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m3 male thread
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130775-RACCORDO A INNESTO QSM-M3-3-100


Raccordo a innesto QSM-M3-3-100 Filetto maschio con esagono esterno. Taglia=Mini, Diametro nominale=0,9 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=100

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1,2 g
Materialeacciaio / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m3 male thread
Profilomini
Connessione 2for 3 mm o.d. pipe
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
€ 2,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore