186224-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-G1/8-6

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV2-G1/8-6
Rubix:160000000587803
Produttore:186224
EAN:4052568040284
186224-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-G1/8-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186224-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-G1/8-6


Distributore multiplo QSLV2-G1/8-6 Orientabile a 360°, 2 uscite. Taglia=Standard, Diametro nominale=3,2 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x15x45 mm
Peso27,7 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Profilostandard
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
9,99 IVA esclusa
/ Unità
12,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione