162863-RACCORDO A INNESTO CRQS-1/8-8

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:CRQS-1/8-8
Rubix:160000000585551
Produttore:162863
EAN:4052568072650
162863-RACCORDO A INNESTO CRQS-1/8-8
Riepilogo info tecniche
Materialeacciaio inossidabile ad alta lega (custodia);fpm (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (anello di rilascio/ghiera di ritenzione del tubo)
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 162863-RACCORDO A INNESTO CRQS-1/8-8


Raccordo a innesto CRQS-1/8-8 Filetto maschio con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=5,1 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x16x16 mm
Peso13,72 g
Materialeacciaio inossidabile ad alta lega (custodia);fpm (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (anello di rilascio/ghiera di ritenzione del tubo)
Connessione 1r 1/8
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale73072980
Mostra UNSPSC / ECL@SS
43,42 IVA esclusa
/ Unità
52,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione