153360-RACCORDO A INNESTO A T QSMTL-M3-4

Raccordo a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSMTL-M3-4
Rubix:160000000582745
Produttore:153360
EAN:4052568034184
153360-RACCORDO A INNESTO A T QSMTL-M3-4

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m3 male thread
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153360-RACCORDO A INNESTO A T QSMTL-M3-4


Raccordo a innesto a T QSMTL-M3-4 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Mini, Diametro nominale=1,1 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m3 male thread
Profilomini
Connessione 2for 4 mm o.d. tube
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
5,39 IVA esclusa
/ Unità
6,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione