186234-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV3-G1/8-6

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV3-G1/8-6
Rubix:160000000587813
Produttore:186234
EAN:4052568040383
186234-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV3-G1/8-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186234-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV3-G1/8-6


Distributore multiplo QSLV3-G1/8-6 Orientabile a 360°, 3 uscite. Taglia=Standard, Diametro nominale=3,2 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)44x22x34 mm
Peso35,33 g
Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1g 1/8
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 13,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione