11974-RACCORDO PASSANTE CON NIPPLO SPINATO SCN-PK-6

Connettore a testa piatta con attacco a barile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SCN-PK-6
Rubix:160000000579072
Produttore:11974
EAN:4052568021399
11974-RACCORDO PASSANTE CON NIPPLO SPINATO SCN-PK-6

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio (alloggiamento); acciaio (dado)
Connessione 1tubing o,d, 8mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11974-RACCORDO PASSANTE CON NIPPLO SPINATO SCN-PK-6


Raccordo passa-parete a nipplo spinato SCN-PK-6 Per tubo in plastica PAN, PUN, PL, PP, PU. Diametro nominale=4,8 mm, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 10 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo), Temperatura ambiente=0 - 60 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14,49 g
Materialealluminio (alloggiamento); acciaio (dado)
Connessione 1tubing o,d, 8mm
Connessione 26
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
9,22 IVA esclusa
/ Unità
11,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione