Riferimenti
Festo:CQC-22H
Rubix:160000000587247
Produttore:177715
EAN:4052568038649

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom (alloggiamento);nbr (guarnizione);pom (anello di rilascio);acciaio inox ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo) |
|---|---|
| Connessione 1 | plug-in sleeve cq-22 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 177715-TAPPO CQC-22H
Tappo CQC-22H Per la chiusura degli attacchi a innesto. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 7 bar, Pressione d'esercizio in funzione della temperatura=-0,95 - 15 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11 g |
|---|---|
| Materiale | pom (alloggiamento);nbr (guarnizione);pom (anello di rilascio);acciaio inox ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo) |
| Connessione 1 | plug-in sleeve cq-22 |
| Connessione 2 | plug-in sleeve cq-22 |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Paese d'origine | GB |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione