ANELLO 2 VIE GIREVOLE CON ASTA 10 - G3/8 T15B1038
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:T15B1038
Rubix:999190900056905


Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom copolimero (iso1043-1); ixef tecnopolimero caricato in vetro; guarnizioni nbr 70 (dwgv-en549 / ul157) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO 2 VIE GIREVOLE CON ASTA 10 - G3/8 T15B1038
ANELLO A DUE VIE GIREVOLE CON ASTA 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pom copolimero (iso1043-1); ixef tecnopolimero caricato in vetro; guarnizioni nbr 70 (dwgv-en549 / ul157) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø10 mm |
| Profilo | anello 2 vie girevole con asta (serie t15b, tecno-rap) |
| Connessione 2 | attacco g3/8 |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico in tecnopolimero tecno-rap |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione