130729-RACCORDO A INNESTO A L QSL-1/8-6-100
Raccordo a innesto a L Qsl
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSL-1/8-6-100
Rubix:160000000581272
Produttore:130729
EAN:4052568024505

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt (alloggiamento); pom (anello); nbr (acciaio); acciaio inossidabile ad alta lega (griffa) |
|---|---|
| Connessione 1 | r1/8 in |
Documenti
Dettagli del prodotto : 130729-RACCORDO A INNESTO A L QSL-1/8-6-100
Raccordo a innesto a L QSL-1/8-6-100 orientabile a 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensioni=Standard, Dimensione nominale=3,6 mm, Tipo di tenuta sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=100
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 120x115x90 mm |
|---|---|
| Peso | 14,4 g |
| Materiale | pbt (alloggiamento); pom (anello); nbr (acciaio); acciaio inossidabile ad alta lega (griffa) |
| Connessione 1 | r1/8 in |
| Connessione 2 | 6 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore