130793-RACCORDO A INNESTO A T QST-1/8-4-100

Raccordo a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QST-1/8-4-100
Rubix:160000000581336
Produttore:130793
EAN:4052568025144
130793-RACCORDO A INNESTO A T QST-1/8-4-100

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130793-RACCORDO A INNESTO A T QST-1/8-4-100


Raccordo a innesto a T QST-1/8-4-100 orientabile a 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=4,1 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=100

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13,79 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Profilostandard
Connessione 24
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
2,42 IVA esclusa
/ Unità
2,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore