Riferimenti
SMC:KQ2X08-10A
Rubix:999221025048153
Produttore:00983780

Documenti
Dettagli del prodotto : 00983780-ARTICOLO KQ2X08-10A
One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
KQ2X, raccordo istantaneo colore bianco - Innesto a "Y" di riduzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 28 g |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Connessione 1 | 10 |
| Connessione 2 | 8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione