4473-RACCORDO A L PER MONTAGGIO RAPIDO LCK-3/8-PK-6

Connettore rapido a gomito

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LCK-3/8-PK-6
Rubix:160000000578213
Produttore:4473
EAN:4052568018825
4473-RACCORDO A L PER MONTAGGIO RAPIDO LCK-3/8-PK-6

Riepilogo info tecniche

Materialelega di alluminio battuto anodizzato / zinco pressofuso / pa rinforzato / tpe-u
Connessione 1g 3/8 in
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4473-RACCORDO A L PER MONTAGGIO RAPIDO LCK-3/8-PK-6


Raccordo rapido a gomito LCK-3/8-PK-6 Orientabile con 2 anelli di tenuta. Dimensione nominale=4,9 mm, Tipo di guarnizione sul perno avvitato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Connessione pneumatica=(* G3/8, * PK-6 con dado di raccordo), Nota sui materiali=Senza rame e PTFE

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)160x120x30 mm
Peso49,88 g
Materialelega di alluminio battuto anodizzato / zinco pressofuso / pa rinforzato / tpe-u
Connessione 1g 3/8 in
Profilolck
Connessione 28 mm
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
€ 12,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore