132067-RACCORDO A INNESTO A T QST-G1/8-6-100
Raccordo a T a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QST-G1/8-6-100
Rubix:160000000581541
Produttore:132067
EAN:4052568027193

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 132067-RACCORDO A INNESTO A T QST-G1/8-6-100
Raccordo a innesto a T QST-G1/8-6-100 orientabile a 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=3,6 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=100
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18,6 g |
|---|---|
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | g 1/8 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 6 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore