186269-RACCORDO A INNESTO A L QSML-G1/8-6

Raccordo a innesto a L

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QSML-G1/8-6
Rubix:160000000587848
Produttore:186269
EAN:4052568040673
186269-RACCORDO A INNESTO A L QSML-G1/8-6
Riepilogo info tecniche
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 186269-RACCORDO A INNESTO A L QSML-G1/8-6


Raccordo a innesto a L QSML-G1/8-6 orientabile a 360°, filettatura di tipo maschio con esagono esterno. Dimensione=Mini, Dimensione nominale=3,3 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x40x20 mm
Peso9,83 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Profilomini
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,71 IVA esclusa
/ Unità
3,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione