RIDUZIONE 12 - 8 T081208
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT081208
Rubix:999190900056839
Produttore:T081208


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero (tecno-rap) rinforzato con fibra di vetro; corpo/manicotto (pom copolimero); guarnizioni nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RIDUZIONE 12 - 8 T081208
RIDUZIONE 1° Diametro Nominale Tubo:12.00 mm 2° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero (tecno-rap) rinforzato con fibra di vetro; corpo/manicotto (pom copolimero); guarnizioni nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø12 mm |
| Profilo | tecno-rap (t08 riduzione) |
| Connessione 2 | tubo ø8 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | riduzione |
| Diametro tubo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore