190674-RACCODO A INNESTO A Y QSY-M5-6
Raccordo a Y a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSY-M5-6
Rubix:160000000589160
Produttore:190674
EAN:4052568043056

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | male thread m5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 190674-RACCODO A INNESTO A Y QSY-M5-6
Raccordo a innesto a Y QSY-M5-6 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=2,4 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x1x25 mm |
|---|---|
| Peso | 16 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | male thread m5 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | for pneumatic tube od 6 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione