Riferimenti
Titan Engineering:RPXT220614
Rubix:999190900057010
Produttore:T220614


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ixef (tecnopolimero caricato in vetro); componenti in pom; guarnizioni tenuta in nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GOMITO GIREVOLE 6 - G1/4 T220614
GOMITO GIREVOLE FILETTO CILINDRICO MASCHIO CON O-RING 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ixef (tecnopolimero caricato in vetro); componenti in pom; guarnizioni tenuta in nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø6 mm |
| Profilo | t22 (gomito girevole) |
| Connessione 2 | g1/4” bsp cilindrico maschio con o-ring |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | gomito girevole filetto cilindrico maschio con o-ring |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore