153225-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV3-1/4-8

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV3-1/4-8
Rubix:160000000582615
Produttore:153225
EAN:4052568033088
153225-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV3-1/4-8

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (guarnizione); acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di ritenzione del tubo)
Connessione 1r 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153225-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV3-1/4-8


Distributore multiplo QSLV3-1/4-8 Orientabile a 360°, 3 uscite. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,2 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)75x40x24 mm
Peso60,4 g
Materialepbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (guarnizione); acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di ritenzione del tubo)
Connessione 1r 1/4
Profilostandard
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
14,75 IVA esclusa
/ Unità
18,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione