6262-RACCORDO A L PER MONTAGGIO RAPIDO LCK-1/4-PK-6-KU
Raccordo rapido girevole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:LCK-1/4-PK-6-KU
Rubix:160000000578486
Produttore:6262
EAN:4052568019624

Documenti
Dettagli del prodotto : 6262-RACCORDO A L PER MONTAGGIO RAPIDO LCK-1/4-PK-6-KU
Raccordo rapido girevole LCK-1/4-PK-6-KU con 2 anelli di tenuta. Dimensione nominale=5,3 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=bordo di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione di esercizio=0 - 16 bar, Temperatura ambiente=-10 - 60 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13,95 g |
|---|---|
| Materiale | polimero |
| Connessione 1 | g 1/4 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione