153173-RACCODO A INNESTO A Y QSYL-1/8-6

Raccordo a Y a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSYL-1/8-6
Rubix:160000000582563
Produttore:153173
EAN:4052568032579
153173-RACCODO A INNESTO A Y QSYL-1/8-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153173-RACCODO A INNESTO A Y QSYL-1/8-6


Raccordo a innesto a Y QSYL-1/8-6 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,2 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x32x32 mm
Peso20,2 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Profilostandard
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
4,41 IVA esclusa
/ Unità
5,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione