Riferimenti
Titan Engineering:RPX081006
Rubix:999190900054837
Produttore:081006

Documenti
Dettagli del prodotto : RIDUZIONE D.10/6 081006
RIDUZIONE CON CODOLO 1 Diametro Nominale Tubo:10.00 mm 2 Diametro Nominale Tubo:6.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | ød1 (tubo) 10 mm |
| Profilo | riduzione con codolo |
| Connessione 2 | ød2 (tubo) 6 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | riduzione con codolo (serie rap) |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
