Riferimenti
Festo:QSM-M5-4
Rubix:160000000582689
Produttore:153304
EAN:4052568033699

Documenti
Dettagli del prodotto : 153304-RACCORDO A INNESTO QSM-M5-4
Raccordo a innesto QSM-M5-4 filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Mini, Dimensione nominale=2,2 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3,27 g |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato |
| Connessione 1 | m5 |
| Profilo | qsm |
| Connessione 2 | 4 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione