153029-RACCORDO A INNESTO QSF-3/8-10-B

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSF-3/8-10-B
Rubix:160000000582419
Produttore:153029
EAN:4052568031329
153029-RACCORDO A INNESTO QSF-3/8-10-B

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153029-RACCORDO A INNESTO QSF-3/8-10-B


Raccordo a innesto QSF-3/8-10-B Filetto femmina con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=9 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)130x70x30 mm
Peso40,76 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 3/8
Profilostandard
Connessione 210
Paese d'origineTW
Codice doganale74199990
€ 4,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione