Riferimenti
Titan Engineering:RPX10834
Rubix:999190900057317
Produttore:10834

Documenti
Dettagli del prodotto : RPX10834 10834
TAPPO FEMMINA 1° Diametro Nominale Attacco:3/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4' |
| Profilo | serie 100 |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipologia | tappo femmina |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
