00984661-RACCORDO ISTANTANEO KQ2VF06-M5N
Gomito femmina universale - KQ2VF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:KQ2VF06-M5N
Rubix:999220920050870
Produttore:00984661

Riepilogo info tecniche
| Materiale | c3604, pbt, pp, acciaio inossidabile 303 |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00984661-RACCORDO ISTANTANEO KQ2VF06-M5N
Gomito femmina universale - KQ2VF
Punti di forza
Gomito femmina universale. Diametro esterno tubazione applicabile (O.D.): ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Filettatura porta applicabile: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | c3604, pbt, pp, acciaio inossidabile 303 |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 mm |
| Profilo | kq2 |
| Connessione 2 | m5x0,8 |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione