153193-RACCODO A INNESTO A Y QSYLV-1/4-8
Raccordo a Y a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSYLV-1/4-8
Rubix:160000000582583
Produttore:153193
EAN:4052568032777

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153193-RACCODO A INNESTO A Y QSYLV-1/4-8
Raccordo a innesto a Y QSYLV-1/4-8 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,4 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 51x35x29 mm |
|---|---|
| Peso | 41,5 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | r 1/4 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 8 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione