Y GIREVOLE CILINDIRCO D. 04-1/8 T23G0418
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT23G0418
Rubix:999190900057102
Produttore:T23G0418


Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom copolimero (iso1043-1); guarnizioni nbr 70 (dwgv-en549 / ul157) |
|---|---|
| Connessione 1 | attacco filettato cilindrico bsp 1/8' con o-ring |
Documenti
Dettagli del prodotto : Y GIREVOLE CILINDIRCO D. 04-1/8 T23G0418
Y INNESTABILE FILETTO CILINDRICO CON O-RING 1° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pom copolimero (iso1043-1); guarnizioni nbr 70 (dwgv-en549 / ul157) |
|---|---|
| Connessione 1 | attacco filettato cilindrico bsp 1/8' con o-ring |
| Profilo | y innestabile girevole (swivel) con filetto cilindrico e o-ring |
| Connessione 2 | innesto per tubo ø4 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico tecno-rap a y, filetto cilindrico con o-ring (serie t23g), girevole |
| Diametro tubo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore